- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 富士電機 bla 030のおすすめ人気ランキング
富士電機 bla 030のおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新117件の「富士電機 bla 030」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧用ヒューズ」、「筒型ヒューズ」、「50A 平型ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)
600AC/DC
種類
管型ヒューズ
リード線
無
電圧(V)
AC500
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
リード線
無
取付方式
その他
定格電圧(V)
600AC/DC
ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。
定格電圧(V)
550AC
種類
管型ヒューズ
遮断電流(A)
100000(@550VAC)
リード線
無
小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。
溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。
取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
種類
管型ヒューズ
取付方式
その他
定格電圧(V)
600AC/DC
遮断電流(A)
100000
リード線
無
ねじこみ栓に特殊な加工をしており、ヒューズリンクはキャップに抱かれる構造になっていますからヒューズリンクの交換が、安全、簡単にできます。
仕様
硫化ガス対策品
適合
ヒューズリンク:BLA003、BLA005、BLA007、BLA010、BLA015、BLA020、BLA030。リング:R3、R5、R7、R10、R15、R20。ベース:AFa30、Ba30
締付トルク(N・m)
1.5~2
フレーム(AF)
30
適合ベース
(表面)AFa30、(裏面)Ba30
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
高級磁器製です。
適合
ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1。リング:R3~R20。キャップ:Pa30
取付ピッチ
充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上
適合端子
最大R14-5(圧着端子)
適合電線(mm2)
断面積14
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
600AC/DC
定格電流(A)
30
適合キャップ
Pa30
遮断電流(A)
100000
標準取付ピッチ36mm以上で取付けた表面形およびレール取付形ベースに簡単に取付け(ワンタッチ)できます。
適合
栓形ヒューズ30A、フレーム表面取付およびレール取付用
色
透明
材質(本体)
合成樹脂
燃性
難燃性
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
5~75Aまで定格同一寸法。
3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS)
JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)
定格電圧(V)
3600/7200
種類
管型ヒューズ
遮断電流(A)
40000(250/500MVA)
リード線
無
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
600AC/DC
遮断電流(A)
100000
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)
35
定格電圧(V)
AC250/DC400
遮断電流(A)
100k at AC250V
電力損失(W)
4
定格動作過電圧(V)
max500
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
種類
ガラス管ヒューズ
温度上昇
115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)
6.4×30
JIS呼び
MF-60
リード線
無
JIS特性
NR
通電率
1.3
溶断規格
B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質
亜鉛+PC
サイズ(mm)
約18.9×18.7×5.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)